Stropna/zidna plafonjera LUXEM BIANCA AS OEOS-P-302 2x 40W E27 BIJ Okruglo fi 300mm IP66 230V [613004032]

ŠIFRA 1224430 EAN 3838959807046 ELEKTROMATERIAL 613004032
Stropna/zidna plafonijera LUXEM BIANCA AS OEOS-P-302, okrugla, bijele boje, promjera 300 mm, 2 x grlo E27, sa zaštitom IP66.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUXEM
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2x
  • Snaga svjetiljke (W): 40
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 300
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.