Stropna/zidna plafonjera LUXEM LIANA OEKS-251 ASOLA 1x 60W E27 KROM Okruglo fi 250mm IP20 230V [611014011]

ŠIFRA 1227600 EAN 3838959796722 ELEKTROMATERIAL 611014011
Stropna/zidna plafonijera LUXEM LIANA OEKS-251 ASOLA, okrugla, boje kroma, promjera 250 mm, s jednim grlom E27 i zaštitom IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUXEM
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
  • Snaga svjetiljke (W): 60
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: Krom
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 250
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.