Stropna/zidna plafonjera LUXEM BIANCA AS OEOS-403 3x 60W E27 BIJ Okruglo fi 400mm IP66 230V [612004053]

ŠIFRA 1227603 EAN 3838959794889 ELEKTROMATERIAL 612004053
Stropna/zidna plafonijera LUXEM BIANCA AS OEOS-403, okrugla, bijele boje, promjera 400 mm, 3 x grlo E27, sa zaštitom IP66.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUXEM
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 3x
  • Snaga svjetiljke (W): 60
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 400
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.