Stropna/zidna plafonjera LUXEM IZA S AS PESS-252 2x 60W E27 KROM kvadratno 400x400mm IP20 230V [616013022]
- Linija proizvoda: LUXEM
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2x
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: Krom
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 400x400
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.