Svjetiljka za vlažne prostore FORLIGHT PROPPER LED se ne može zamijeniti 57W 4000K 5500lm LED driver SIV 1500mm IP65 100-240V A++ [PX-0222-GRI]
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 57
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 5500
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1500
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.