Svjetiljka za vlažne prostore MONSUN T26 5LS41271A Fluorescentna žarulja D=26 mm 1X 18W G13 EVG SIV 600mm IP65 230V [5LS41271A]
- Linija proizvoda: MONSUN T26
- Rasvjetni proizvodi: Fluorescentna žarulja D=26 mm
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Snaga svjetiljke (W): 18
- Držač svjetiljke: G13
- Upravljački uređaj: EVG
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 600
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.