Svjetiljka za vlažne prostore PREVALIGHT Damp-proof od -20° do +40°C LED se ne može zamijeniti 50W 4000K 6000lm LED driver SIV 1500mm IP65 100-240V [51FK20MN460A]
- Linija proizvoda: PREVALIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 6000
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1500
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.