Svjetiljka za hitni slučaj LED LOVATO P STANDARD 2W 250lm trajni / pripravnostni spoj 3h BIJ Podžbukno IP20 univerzalna optika [LVPU/2W/C/3/SA/X/WH/]
- Linija proizvoda: LOVATO P
- Snaga svjetiljke (W): 2
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 250
- Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 3
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Optika: univerzalna optika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.