Senzor New Unica 160st. 2200W 230V ANTR Podžbukno IP21 [NU352554]
- Linija proizvoda: New Unica
- Zahvatni kut, vodoravno (st.): 160
- Maks. uklopna snaga (W): 2200
- Nazivni napon (V): 230
- Boja: Antracit
- Način montaže: Podžbukno
- Vrsta zaštite (IP): IP21
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.