Ugradni panel LED ONE LIGHT 16W 3000K 960lm LED driver uključen BIJ kvadratno 225x225mm IP40 120st. 230V A-A++ [50116FA/W/W]
- Linija proizvoda: ONE LIGHT
- Snaga svjetiljke (W): 16
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 960
- Upravljački uređaj: LED driver uključen
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 225x225
- Vrsta zaštite (IP): IP40
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.