Ugradni panel LED PREVALIGHT Flat 100 LED se ne može zamijeniti 8W 4000K 600lm LED driver on/off BIJ Okruglo fi 100mm IP40 110st. 100-240V [5DF10C77251S]

ŠIFRA 2764305 EAN 4058352278772 OSRAM 5DF10C77251S
Ugradbeni panel LED PREVALIGHT Flat 100 LED, snage 8 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 600 lumena, bijele boje, okrugao, s izrezom fi 100 mm i zaštitom IP40.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PREVALIGHT
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 8
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 600
  • Upravljački uređaj: LED driver on/off
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 100
  • Vrsta zaštite (IP): IP40
  • Kut zrake: 110
  • Nazivni napon (V): 100-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.