Zidna svjetiljka THORNeco POPPY LED se ne može zamijeniti 60W 4000K 6500lm LED driver FO BIJ 1500mm IK08 IP20 220-240V [96631261]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 6500
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): 1500
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.