Stropna/zidna plafonjera LUXEM KIMI KEOS-302 2x 60W E27 Nikelj kvadratno 300x300mm IP20 230V [614001122]

ŠIFRA 1221454 EAN 3838959792724 ELEKTROMATERIAL 614001122
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUXEM
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2x
  • Snaga svjetiljke (W): 60
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: Nikelj
  • Oblik: kvadratno
  • Dimenzije (mm): 300x300
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.