Stropna/zidna plafonjera LUXEM LED KIMI KLEOS 300 LED se ne može zamijeniti 13W 4000K 1340lm DIMM LED driver KROM kvadratno 300x300mm IP20 100-240V [714001101]
- Linija proizvoda: LUXEM
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 13
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1340
- Može se prigušivati: DIMM
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: Krom
- Oblik: kvadratno
- Dimenzije (mm): 300x300
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 100-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.