Stropna/zidna plafonjera LUXEM LINA OEOS-P-201 1x 40W E27 BIJ Okruglo fi 200mm IP66 230V [613001041]

ŠIFRA 1221498 EAN 3838959804724 ELEKTROMATERIAL 613001041
Stropna/zidna plafonijera LUXEM LINA OEOS-P-201, okrugla, bijele boje, promjera 200 mm, 1 x grlo E27, sa zaštitom IP66.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LUXEM
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1x
  • Snaga svjetiljke (W): 40
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: Okruglo
  • Dužina (mm): fi 200
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.