Podna ugradna svjetiljka SLV DASAR SQUARE GU10 QPAR51 1X 35W GU10 Inoks IP67 230V [229374]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.