• Privatna
  • Reflektor Robust LED 150W 4000K 12000lm IP65 CRN 250V

Reflektor Robust LED 150W 4000K 12000lm IP65 CRN 250V [321501]

ŠIFRA 2788185 EAN 5998982320436 ANCO 321501
LED reflektor Robust proizvođača ANCO, snage 150 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 12000 lumena, sa zaštitom IP65, crne boje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Robust
  • Rasvjetni proizvodi: LED
  • Prikladno za snagu svjetiljke (W): 150
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 12000
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Boja kućišta: Crna
  • Nazivni napon (V): 250
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.