Reflektor Robust LED 200W 4000K 16000lm IP65 CRN 250V [321502]
- Linija proizvoda: Robust
- Rasvjetni proizvodi: LED
- Prikladno za snagu svjetiljke (W): 200
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 16000
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Boja kućišta: Crna
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.