Zidna svjetiljka SLV SITRA 360 WL TCR-TSE 1X 9W GX53 ANTR IP44 230V [231515]
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: TCR-TSE
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 9
- Držač svjetiljke: GX53
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.