• Privatna
  • Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D SUPER80 T8 36W 830 3350lm G13 G

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-D SUPER80 T8 36W 830 3350lm G13 G [927921083023]

ŠIFRA 1116016 EAN 8711500631954 PHILIPS 927921083023
Fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T8 proizvođača PHILIPS, promjera fi 26 mm, dužine 1200 mm, snage 36 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K i grla/podnožja G13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER TL-D SUPER80 T8
  • Snaga svjetiljke (W): 36
  • Boja svjetla: 830
  • Svjetlosni tok (lm): 3350
  • Postolje: G13
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.