• Privatna
  • Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-L 18W 840 2G11 (4 PIN) 1200lm G

Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-L 18W 840 2G11 (4 PIN) 1200lm G [927903008470]

ŠIFRA 1179279 EAN 8711500706690 PHILIPS 927903008470
Kompaktna fluorescentna žarulja / štedna žarulja proizvođača Ledvance, 18 W, neutralne bijele boje svjetlosti 4000 K, grla/podnožja 2G11 s četiri pina.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER PL-L
  • Snaga svjetiljke (W): 18
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: 2G11 (4 PIN)
  • Svjetlosni tok (lm): 1200
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.