Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 58W 840 4000K 5200lm G13 G [517957]
- Linija proizvoda: LUMILUX T8
- Snaga svjetiljke (W): 58
- Boja svjetla: 840
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 5200
- Postolje: G13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.