Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HE 35W 840 3325lm G5 F [927927084055]
- Linija proizvoda: MASTER TL5 HE
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Boja svjetla: 840
- Svjetlosni tok (lm): 3325
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.