Fluorescentna žarulja (cijev.) T5 FQ (HO) 49W 840 4000K 4310lm G5 F [796710]
- Linija proizvoda: T5 FQ (HO)
- Snaga svjetiljke (W): 49
- Boja svjetla: 840
- Temperatura boja (K): 4000
- Svjetlosni tok (lm): 4310
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.