• Privatna
  • Halogenska žarulja 230V Ecoclassic30 B35 18W 2800K E14 200lm D Svijeća 230V

Halogenska žarulja 230V Ecoclassic30 B35 18W 2800K E14 200lm D Svijeća 230V [925646144231]

ŠIFRA 1179332 EAN 8727900820546 PHILIPS 925646144231
Halogena žarulja proizvođača PHILIPS, u obliku svijeće, snage 18 W za 25 W, napona 230 V, grlo/podnožje E14
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Ecoclassic30 B35
  • Snaga svjetiljke (W): 18
  • Temperatura boja (K): 2800
  • Postolje: E14
  • Svjetlosni tok (lm): 200
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Oblik svjetiljke: Svijeća
  • Napon svjetiljke (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.