• Privatna
  • Halogenska žarulja 230V EcoHalo Capsules MV 29-40W 2800K G9 DIMM 370lm G 230V

Halogenska žarulja 230V EcoHalo Capsules MV 29-40W 2800K G9 DIMM 370lm G 230V [925640644225]

ŠIFRA 2800376 EAN 8719514334632 PHILIPS 925640644225
Halogenska žarnica EcoHalo Capsules MV proizvajalca PHILIPS ima moč 28W za 40W, toplo belo barvo svetlobe 2800K, svetlobni tok 370 lumnov in okov G9, napetost 230V, ima možnost dimanja/zatemnitve.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EcoHalo Capsules MV
  • Snaga svjetiljke (W): 29-40
  • Temperatura boja (K): 2800
  • Postolje: G9
  • Može se prigušivati: DIMM
  • Svjetlosni tok (lm): 370
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Napon svjetiljke (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.