Halogenska žarulja 230V HALOLINE PRO 74,9mm 48W 2900K R7s DIMM 815lm G Cijev, dvostrana 230V [64684]
- Linija proizvoda: HALOLINE PRO
- Dužina (mm): 74,9
- Snaga svjetiljke (W): 48
- Temperatura boja (K): 2900
- Postolje: R7s
- Može se prigušivati: DIMM
- Svjetlosni tok (lm): 815
- Klasa energetske učinkovitosti: G
- Oblik svjetiljke: Cijev, dvostrana
- Napon svjetiljke (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.