Halogenska žarulja 230V Plusline Large 254mm 1500W 2900K R7s DIMM 33000lm D Cijev, dvostrana 230V [923932243203]
- Linija proizvoda: Plusline Large
- Dužina (mm): 254
- Snaga svjetiljke (W): 1500
- Temperatura boja (K): 2900
- Postolje: R7s
- Može se prigušivati: DIMM
- Svjetlosni tok (lm): 33000
- Klasa energetske učinkovitosti: D
- Oblik svjetiljke: Cijev, dvostrana
- Napon svjetiljke (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.