Kompaktna fluo cijev neinteg. MASTER PL-L 36W 840 2G11 (4 PIN) 2900lm G [927903408470]
- Linija proizvoda: MASTER PL-L
- Snaga svjetiljke (W): 36
- Boja svjetla: 840
- Postolje: 2G11 (4 PIN)
- Svjetlosni tok (lm): 2900
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.