Metalhalogenidna žarulja Master CDO-TT Plus Cijev, jednostrana 70W 828 E27 7500lm prozirno F [928082019235]
- Linija proizvoda: Master CDO-TT Plus
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 70
- Boja svjetla: 828
- Postolje: E27
- Svjetlosni tok (lm): 7500
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.