LED cev T8 izravno vezivanje MASTER LEDtube (+EMP) HO 8-18W 1050lm 865 G13 160st. 600mm Mat 220-240V E [929001307202]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube (+EMP)
- Snaga svjetiljke (W): 8-18
- Svjetlosni tok (lm): 1050
- Boja svjetla: 865
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 160
- Dužina (mm): 600
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.