Standardna žarulja Standard Extra LV A60 60W E27 24V D [920021020517]
- Linija proizvoda: Standard Extra LV A60
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Postolje: E27
- Napon svjetiljke (V): 24
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.