Redne stezaljke za DIN letvu WAGO TOPJOB Bez vijaka 2,5mm2 od 0,25 do 4mm2 4P 70mm SIV [2002-1401]

ŠIFRA 2732036 EAN 4017332999281 WAGO 2002-1401
Redna stezaljka za DIN šinu WAGO TOPJOB 2,5 mm2 SIVA za četiri vodiče
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
  • Izvedba: brezvijačna
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 2,5
  • Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): od 0,25 do 4
  • Broj polova (P): 4
  • Dužina (mm): 70
  • Boja: siva
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2): 0,75-4
  • Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2): 0,25-2,5
  • Nazivna struja In (A): 24
  • Nazivni napon (V): 200
  • Izvedba električnog priključka 1: Priključak za stezaljku s oprugom
  • Izvedba električnog priključka 2: Priključak za stezaljku s oprugom
  • Položaj povezivanja: Iznad
  • Broj etaža: 1
  • Broj steznih mjesta po etaži: 4
  • Način montaže: DIN šina 35 mm
  • Materijal izolacijskog materijala: Termoplastično
  • Radna temperatura (ST.C): 105
  • Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94: V0
  • Širina / rasterska mjera (mm): 5,2
  • Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm): 32,9
  • Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”: Da
  • Potrebna ploča za zatvaranje: Da
  • Etaže interno premošćene: Da
  • Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2): 0,75-2,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.