Redne stezaljke za DIN letvu WAGO TOPJOB Bez vijaka 4mm2 od 0,5 do 6mm2 2P 52,5mm PLA [2004-1204]
ŠIFRA 2732022
EAN 4017332071086
WAGO
2004-1204
Redna stezaljka za DIN šinu WAGO TOPJOB 4 mm2 PLAVA za dva vodiča
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
- Izvedba: brezvijačna
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): od 0,5 do 6
- Broj polova (P): 2
- Dužina (mm): 52,5
- Boja: Plava
- Ostali podaci ili svojstva
- Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2): 1-6
- Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2): 0,5-4
- Nazivna struja In (A): 32
- Nazivni napon (V): 800
- Izvedba električnog priključka 1: Priključak za stezaljku s oprugom
- Izvedba električnog priključka 2: Priključak za stezaljku s oprugom
- Položaj povezivanja: Iznad
- Broj etaža: 1
- Broj steznih mjesta po etaži: 2
- Način montaže: DIN šina 35 mm
- Materijal izolacijskog materijala: Termoplastično
- Radna temperatura (ST.C): 105
- Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94: V0
- Širina / rasterska mjera (mm): 6,2
- Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm): 33
- Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”: Da
- Potrebna ploča za zatvaranje: Da
- Etaže interno premošćene: Da
- Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2): 0,75-2,5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir

