Redne stezaljke za DIN letvu WAGO TOPJOB Bez vijaka 6mm2 od 0,5 do 10mm2 2P 57,5mm PLA [2006-1204]

ŠIFRA 2732025 EAN 4017332999656 WAGO 2006-1204
Redna stezaljka za DIN šinu WAGO TOPJOB 6 mm2 PLAVA za dva vodiča
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
  • Izvedba: brezvijačna
  • Nazivni presjek vodiča (mm2): 6
  • Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): od 0,5 do 10
  • Broj polova (P): 2
  • Dužina (mm): 57,5
  • Boja: Plava
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2): 1-10
  • Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2): 0,5-6
  • Nazivna struja In (A): 41
  • Nazivni napon (V): 800
  • Izvedba električnog priključka 1: Priključak za stezaljku s oprugom
  • Izvedba električnog priključka 2: Priključak za stezaljku s oprugom
  • Položaj povezivanja: Iznad
  • Broj etaža: 1
  • Broj steznih mjesta po etaži: 2
  • Način montaže: DIN šina 35 mm
  • Materijal izolacijskog materijala: Termoplastično
  • Radna temperatura (ST.C): 105
  • Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94: V0
  • Širina / rasterska mjera (mm): 7,5
  • Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm): 33
  • Izvedba ispitana na eksploziju „Ex e”: Da
  • Potrebna ploča za zatvaranje: Da
  • Etaže interno premošćene: Da
  • Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2): 1,5-6
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.