• Privatna
  • Sonda za uzemljenje FRANZI križna s sponko O/P 1500mm 50x50x4mm Fe/Tzn

Sonda za uzemljenje FRANZI križna s sponko O/P 1500mm 50x50x4mm Fe/Tzn [100858 - 50x50x4 O/P]

ŠIFRA 2767455 EAN 3830044250041 REPAR MITJA 100858 - 50x50x4 O/P
Ozemljitvena sonda križna 1,5m 50x50x4 FE/TZN
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Dužina (mm): 1500
  • Promjer (mm): 50x50x4
  • Površina: Fe/Tzn
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.