Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 3000mm 16/10mm ALU [100324 - 100324]

ŠIFRA 2781129 EAN 3830044253240 REPAR MITJA 100324 - 100324
Palica lovilna 3,0m Al fi 16/10mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Dužina (mm): 3000
  • Promjer (mm): 16/10
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.