Štapna hvataljka za gormobran FRANZI 2500mm 16/10mm ALU [100323 - 100323]

ŠIFRA 2781128 EAN 3830044253233 REPAR MITJA 100323 - 100323
Palica lovilna 2,5m Al fi 16/10mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FRANZI
  • Dužina (mm): 2500
  • Promjer (mm): 16/10
  • Materijal: Aluminij
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.