Stezaljka za uzemljenje WAGO TOPJOB 2P 4mm2 1 2 ZEL/ŽUT [2004-1207]
ŠIFRA 2732023
EAN 4017332071345
WAGO
2004-1207
Stezaljka za uzemljenje WAGO TOPJOB 4 mm2 RU-ZE za dva vodiča
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 4
- Broj etaža: 1
- Broj steznih mjesta po etaži: 2
- Boja: Zeleno-žuta
- Ostali podaci ili svojstva
- Moguća PEN funkcija: Da
- Povezivi presjek vodiča, tankožični s čahurom za žile (mm2): 0,75-4
- Povezivi presjek vodiča, jednožilni (mm2): 1-6
- Povezivi presjek vodiča, višežični (mm2): 0,5-4
- Izvedba električnog priključka 1: Priključak za stezaljku s oprugom
- Izvedba električnog priključka 2: Priključak za stezaljku s oprugom
- Položaj povezivanja: Iznad
- Način montaže: DIN šina 35 mm
- Materijal izolacijskog materijala: Termoplastično
- Radna temperatura (ST.C): 105
- Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94: V0
- Širina / rasterska mjera (mm): 6,2
- Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm): 33
- Dužina (mm): 52,5
- Potrebna ploča za zatvaranje: Da
- Povezivi presjek vodiča, tankožični bez čahure za žile (mm2): 0,5-6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.

Održivi odabir

