Stropna/zidna plafonjera ROBUS OHIO LED 12-100W 4000K 930lm BIJ Oval 230mm IP54 120st. 100-240V A-A++ [RHV1240-01]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED
- Snaga svjetiljke (W): 12-100
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 930
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Oval
- Dužina (mm): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.