Stropna/zidna plafonjera ROBUS OHIO LED 8-60W 3000K 660lm BIJ Oval 200mm IP54 120st. 100-240V A-A++ [RHV0830-01]
- Linija proizvoda: ROBUS
- Rasvjetni proizvodi: LED
- Snaga svjetiljke (W): 8-60
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 660
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Oval
- Dužina (mm): 200
- Vrsta zaštite (IP): IP54
- Kut zrake: 120
- Nazivni napon (V): 100-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.