Stropna/zidna plafonjera THORNeco LENA VARIO LED se ne može zamijeniti 21W 3000 /3500 /4000K 1950lm LED driver FO BIJ Okruglo fi 410mm IP44 220-240V [96631864]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 21
- Temperatura boja (K): 3000 /3500 /4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 1950
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Okruglo
- Dužina (mm): fi 410
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.