Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE 1200 LED IP65 4200 840 COR MWS LED se ne može zamijeniti 38W 4000K 4200lm LED driver SIV 1200mm IK08 IP65 sa senzorom kretanja 220V [96630234 - 96630234 COR MWS]

ŠIFRA 2744565 EAN 5037319414490 THORN 96630234 - 96630234 COR MWS
Svjetiljka JULIE LED proizvođača THORN, snage 40 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 4000 lumena, ugrađen senzor prisutnosti, sive boje, dužine 1,2 m sa zaštitom IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THORNeco
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 38
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4200
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: siva
  • Dužina (mm): 1200
  • Otporno na udarce: IK08
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Sa senzorom pokreta: s senzorjem gibanja
  • Nazivni napon (V): 220
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.