Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE 1200 LED IP65 4200 840 E3 LED se ne može zamijeniti 38W 4000K 80-89 (razred 1B) 4200lm LED driver + AKU 3h SIV 1200mm IK08 IP65 ZATVARAČI OD INOXA 22 THORN [96665579 - 96665579 E3]

ŠIFRA 2726059 EAN 9008709877412 THORN 96665579 - 96665579 E3
Svjetiljka JULIE LED proizvođača THORN, snage 40 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 4000 lumena, ugrađen trosatni modul sigurnosne rasvjete, sive boje, dužine 1,2 m sa zaštitom IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: THORNeco
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 38
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4200
  • Upravljački uređaj: LED driver + AKU 3
  • Boja kućišta: siva
  • Dužina (mm): 1200
  • Otporno na udarce: IK08
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Nazivni napon (V): 220
  • Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.