Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE 1500 LED IP65 4200 840 COR MWS LED se ne može zamijeniti 38W 4000K 4200lm LED driver SIV 1500mm IK08 IP65 ZATVARAČI OD INOXA sa senzorom kretanja 220 THORN [96630235 - 96630235 COR MWS]

ŠIFRA 2744563 EAN 5037319414506 THORN 96630235 - 96630235 COR MWS
Svjetiljka JULIE LED proizvođača THORN, snage 40 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 4000 lumena, ugrađen senzor prisutnosti, sive boje, dužine 1,5 m sa zaštitom IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: THORNeco
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 38
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4200
  • Upravljački uređaj: LED driver
  • Boja kućišta: siva
  • Dužina (mm): 1500
  • Otporno na udarce: IK08
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Sa senzorom pokreta: sa senzorom kretanja
  • Nazivni napon (V): 220
  • Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.