Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE 1500 LED IP65 4200 840 LED se ne može zamijeniti 38W 4000K 80-89 (razred 1B) 4200lm LED driver SIV 1500mm IK08 IP65 ZATVARAČI OD INOXA 220V A-A++ THORN [96628396]
- Marka: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 38
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 4200
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1500
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.