Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE 1500 LED IP65 6300 840 COR MWS LED se ne može zamijeniti 55W 4000K 6300lm LED driver SIV 1500mm IK08 IP65 ZATVARAČI OD INOXA sa senzorom kretanja 220 THORN [96630236 - 96630236 COR MWS]
- Marka: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 55
- Temperatura boja (K): 4000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 6300
- Upravljački uređaj: LED driver
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 1500
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Sa senzorom pokreta: sa senzorom kretanja
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.