Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE 1500 LED IP65 6300 840 E3 LED se ne može zamijeniti 55W 4000K 80-89 (razred 1B) 6300lm LED driver + AKU 3h SIV 1500mm IK08 IP65 ZATVARAČI OD INOXA 22 THORN [96665582 - 96665582 E3]

ŠIFRA 2726060 EAN 9008709877443 THORN 96665582 - 96665582 E3
Svjetiljka JULIE LED proizvođača THORN, snage 60 W, neutralno bijele boje svjetlosti 4000 K, svjetlosne jakosti 6000 lumena, ugrađen trosatni modul sigurnosne rasvjete, sive boje, dužine 1,5 m sa zaštitom IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Marka: THORNeco
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Snaga svjetiljke (W): 55
  • Temperatura boja (K): 4000
  • Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
  • Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 6300
  • Upravljački uređaj: LED driver + AKU 3
  • Boja kućišta: siva
  • Dužina (mm): 1500
  • Otporno na udarce: IK08
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Nazivni napon (V): 220
  • Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.