Svjetiljka za vlažne prostore THORNeco JULIE 600 LED IP65 2200 840 LED se ne može zamijeniti 19W 4000K 80-89 (razred 1B) 2200lm LED driver FO SIV 600mm IK08 IP65 220V [96628548]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 19
- Temperatura boja (K): 4000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 2200
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: siva
- Dužina (mm): 600
- Otporno na udarce: IK08
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Nazivni napon (V): 220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.