Svjetiljka za hitni slučaj LED LEDS-C4 REDO LED se ne može zamijeniti 2,7W 276lm 4000K trajni / pripravnostni spoj 1h Automatska samoprovjera BIJ Podžbukno Okruglo IP20 univerzalna optika [EM04-0200PA1400]
- Linija proizvoda: LEDS-C4
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 2,7
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 276
- Temperatura boja (K): 4000
- Vrsta spajanja: trajni / pripravnostni spoj
- Autonomija (h): 1
- Uređaj za praćenje: Automatska samoprovjera
- Boja kućišta: bijela
- Način montaže: Podžbukno
- Oblik: Okruglo
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Optika: univerzalna optika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.